Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay TLWY7900 LED bedrahtet Gelb Rund 3.2 mm 90 ° 70 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125307-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLWY7900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 90 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 70 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 3.2 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstrom (phi): 2.8 lm · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Breite: 7.62 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.62 mm · Produktabmessung, Länge: 9.1 mm · Technologie (LEDs): InAlGaP,GaAs · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLWY7900 · Weitere technische Daten: Serie: TELUXü™ · Wellenlänge: 592 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLWY7900, 751-1197-5-ND, LED 3.2mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,63*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.