Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHK5100 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 1.4 cd 18 ° 30 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125281-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHK5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 18 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 1.4 cd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Länge: 35.9 mm · Technologie (LEDs): InAlGaP,GaAs · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLHK5100 · Weitere technische Daten: Serie: TLHx51xx · Wellenlänge: 630 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Produktabmessung, Länge:
35.9 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
1c. Marke:
Vishay
Weitere technische Daten:
Serie: TLHx51xx
Wellenlänge:
630 nm
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
InAlGaP | GaAs
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
1.4 cd
Abstrahlwinkel:
18 °
Typ:
TLHK5100
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHK5100, N/A, 751-1118-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.