Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHG5100 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 450 mcd 18 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125278-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 18 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 450 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Länge: 35.9 mm · Technologie (LEDs): GaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLHG5100 · Weitere technische Daten: Serie: TLHx51xx · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Produktabmessung, Länge:
35.9 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
1c. Marke:
Vishay
Weitere technische Daten:
Serie: TLHx51xx
Wellenlänge:
565 nm
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
GaP
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
450 mcd
Abstrahlwinkel:
18 °
Typ:
TLHG5100
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHG5100, N/A, 751-1105-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,2608*
€ 0,5246*
1
€ 25,00*
ab € 0,225*
€ 0,76*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 1,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.