Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHG4400 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 13 mcd 60 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125276-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 13 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Länge: 34.4 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLHG4400 · Weitere technische Daten: Serie: TLH,44 · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
34.4 mm
1c. Marke:
Vishay
Weitere technische Daten:
Serie: TLH,44
Wellenlänge:
565 nm
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
13 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
TLHG4400
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHG4400, N/A, 751-1099-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,0743*
€ 0,4812*
5
€ 5,95*
ab € 0,3234*
€ 0,5886*
5
€ 5,95*
ab € 0,155*
€ 0,642*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 100,11*
Zubehör
Arcolectric Switches
A104700BLACK
ab € 6,89*
Zubehör
Dremec
8GE04V80371
ab € 0,0569*
Zubehör
Dremec
8GE04V80599
ab € 0,072*
Zubehör
Dremec
8GE04V80372
ab € 0,0568*
Zubehör
Dremec
8GE04V80600
ab € 0,072*
Zubehör
Dremec
8GE04V80373
ab € 0,0552*
Zubehör
Dremec
8GE04V80601
ab € 0,0729*
Zubehör
Dremec
8GE04V80374
ab € 0,0566*
Zubehör
Dremec
8GE04V80602
ab € 0,0705*
Zubehör
Dremec
8GE04V80375
ab € 0,0568*
Zubehör
Dremec
8GE04V80603
ab € 0,0728*
Zubehör
Dremec
8GE04V80355
ab € 0,059*
Zubehör
Dremec
8GE04V80596
ab € 0,0742*
Zubehör
Dremec
8GE04V80369
ab € 0,0565*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.