Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay TLHF4900 LED bedrahtet Orange Rund 3 mm 300 mcd 32 ° 30 mA 1.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125275-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHF4900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 32 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Orange · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 300 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Länge: 34.7 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InAlGaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLHF4900 · Wellenlänge: 605 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHF4900, 751-1097-ND, LED 3mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,0967*
€ 0,3323*
1
Frei Haus
ab € 0,1868*
€ 0,5569*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremec
8GE04V80371
ab € 0,0571*
Zubehör
Dremec
8GE04V80599
ab € 0,0727*
Zubehör
Dremec
8GE04V80372
ab € 0,0565*
Zubehör
Dremec
8GE04V80600
ab € 0,0715*
Zubehör
Dremec
8GE04V80373
ab € 0,0557*
Zubehör
Dremec
8GE04V80601
ab € 0,0743*
Zubehör
Dremec
8GE04V80374
ab € 0,0569*
Zubehör
Dremec
8GE04V80602
ab € 0,0727*
Zubehör
Dremec
8GE04V80375
ab € 0,0564*
Zubehör
Dremec
8GE04V80603
ab € 0,0743*
Zubehör
Dremec
8GE04V80355
ab € 0,0568*
Zubehör
Dremec
8GE04V80596
ab € 0,0718*
Zubehör
Dremec
8GE04V80369
ab € 0,0571*
Zubehör
Dremec
8GE04V80597
ab € 0,072*
Zubehör
Dremec
8GE04V80370
ab € 0,0567*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.