Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Maxim Integrated MAX5318EVSYS#


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124999-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX5318EVSYS#
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxim Integrated
MAX5318EVSYS#
MAX5318EVSYS#-ND
Micro-prozessor
Evaluierungskit für den 18-Bit-D/A-Wandler MAX5318 mit hoher Genauigkeit, Spannungsausgang, digitaler Verstärkung, Versatzsteuerung und SPI-Schnittstelle

Das Evaluierungssystem MAX5318 aus dem Kit und dem Board mit serieller Schnittstelle MAXUSB2XILINXMB. Diese Schnittstelle gestattet es einem PC die SPI-Schnittstelle und Allzweck-Ein/Ausgänge über USB zu steuern. Das System enthält auf der Platine einen direkten, digitalen Synthesiser, der exakte Sinus-, Sägezahn-, Rampen-, Rechteck- und beliebige andere Kurven erzeugt.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): -5 - +5 V · Betriebsspannung max.: +5 V · Betriebsspannung min.: -5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Maxim Integrated · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +5 V · Spannungseingang min.: -5 V · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MAX5318EVSYS#

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 240,78*
€ 258,34*
Frei Haus
ab € 240,78*
€ 258,34*
Frei Haus
ab € 240,78*
€ 258,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.