Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Maxim Integrated DS28EL15EVKIT#


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124845-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS28EL15EVKIT#
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxim Integrated
DS28EL15EVKIT#
DS28EL15EVKIT#-ND
Micro-prozessor
Evaluationboard mit sicherer Authentifizierung DeepCover® DS28EL15 mit eindrahtiger SHA-256-Verschlüsselung und 512-Bit-EEPROM-Speicher

Das Evaluierungssystem stellt Hard- und Software zur Evaluierung der sicheren Deep-Cover-Authentifizierungsstelle DS28EL15 bereit. Um die Bedienung zu erleichtern wird ein PC empfohlen. Das System enthält einen USB-zu-I²C-Adapter DS9400, ein Evaluierungsboard DS2465, ein Evaluierungsboard DS9120Q+ mit TDFN-Sockel und 5-mal die DS28EL15 im TDFN-Package.

Technische Daten:
Betriebsspannung: +1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Maxim Integrated · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): DeepCover® · Spannungseingang max.: +1.8 V · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DS28EL15EVKIT#

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 118,95*
€ 126,43*
Frei Haus
ab € 118,95*
€ 126,43*
Frei Haus
ab € 118,95*
€ 126,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.