Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Maxim Integrated MAXSANTAFEEVSYS#


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124814-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAXSANTAFEEVSYS#
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxim Integrated
MAXSANTAFEEVSYS#
MAXSANTAFEEVSYS#-ND
Micro-prozessor
Kit zur Evaluierung des 4-kanaligen analogen Front-Ends MAXREFDES5 am PC

Das Kit gestattet Nutzern die Funktionalität der 4-kanaligen analogen Front-End-Musterplatine schnell zu evaluieren und vorzuführen, ohne die Notwendigkeit eines Labornetzteils, eines Signalerzeugers oder eines Xilinx-Entwicklungskits. Die Musterplatine wird über den USB-zu-SPI-Adapter mit einem PC verbunden, welcher Stromversorgung und Kommunikationsweg zum Board darstellt. Die Analog-Fron-End-Musterplatine enthält eine USB-gespeiste Signalerzeugerplatine mit D/A-Wandler von Maxim, um sie zu überprüfen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Betriebsspannung: +5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Maxim Integrated · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): MAXQ622 · Spannungseingang max.: +5 V · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MAXSANTAFEEVSYS#

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 156,46*
€ 166,19*
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 171,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.