Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit Maxim Integrated MAXPMBAE1#


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124770-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAXPMBAE1#
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxim Integrated
MAXPMBAE1#
MAXPMBAE1#-ND
Micro-prozessor
Pmod™-Peripheriemodule

Analoge Grundbausteine von Maxim ist eine Sammlung von Peripheriemodulen, welche direkt an beliebige FPGA- oder CPU-Erweiterungsanschlüsse mit Pmod-Standard angeschlossen werden können. Die Sammlung enthält eine große Vielfalt gewöhnlich genutzter, analoger und gemischter Signale. Die Module werden von einem Softwarepaket unterstützt, welches ebenso Konfigurationsdateien für die 3 beliebten FPGA-Plattformen Nexys 3 von Digilent® sowie ZEDBoard und LX-9 von Avnet enthält, wie Beispiele, die jedes Modul verwenden und vorstellen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: Maxim Integrated · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MAXPMBAE1#

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 131,06*
€ 137,72*
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 141,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.