Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors CLEV663B,699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124766-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CLEV663B,699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Leserboard für das CLRC663 Blueboard

Dieses Board hat Anschlüsse, welche gemacht wurden, um genau auf das LPCXpresso LPC 1227 und das LPCXpresso LPC 1769 Entwicklungsboard zu passen. Das RC663-Demoboard bettet den kontaktlosen Kommunikationstransceiver IC-RC663 mit allen zugehörigen Elementen, die für die Übertragung erforderlich sind, wie EMC-Filter, Anpassungsnetzwerk und die Antenne, ein. Der RC663 unterstützt verschiedene Arten der kontaktlosen Kommunikation und arbeitet mit 13,56 MHz.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung (Bereich): +3.3 - +5 V · Betriebsspannung max.: +5 V · Betriebsspannung min.: +3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +5 V · Spannungseingang min.: +3.3 V · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): CLEV663B,699

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, CLEV663B, 699
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 152,48*
€ 159,04*
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 163,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG