Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM13535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124758-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Demoboard mit dem zweifach ausgeglichenen SA602-Mixer und Oszillator sowie einem energiesparenden SA604-Hochleistungs-UKW-System

Das Demoboard benutzt den symmetrischen Mischer und Oszillator SA602 und das energiesparende UKW- und Mittelfrequenz-System SA604 mit hoher Leistung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: +9 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +9 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM13535

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM13535, 568-11560-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 227,94*
€ 244,76*
Frei Haus
ab € 221,58*
€ 252,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG