Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM7859/BGA3015,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124753-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM7859/BGA3015,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für den 1-GHz-Breitbandverstärker BGA3015 mit 15 dB Verstärkung

Das Kabel-TV-Signalverstärkerkit BGA3015 vereinfacht die Bewertung des Breitbandverstärkers BGA3015. Es beinhaltet ein Funkboard mit F-Steckverbindern, das auf 75 ohm und 40 MHz bis 1006 MHz angepasst ist. Das Board arbeitet mit 5 V bis 8 V.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +7.6 - +8.4 V · Betriebsspannung max.: +8.4 V · Betriebsspannung min.: +7.6 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +8.4 V · Spannungseingang min.: +7.6 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM7859/BGA3015,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM7859/BGA3015, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 198,92*
€ 211,02*
Frei Haus
ab € 202,93*
€ 217,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG