Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit NXP Semiconductors OM7960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124748-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM7960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NXP Semiconductors
OM7960
568-11523-ND
Micro-prozessor
Starter-Kit mit der BFU5xx-Transistor-Familie

Die BFU5xxx-Transistor-Familie wurde entwickelt, um den neuesten Anforderungen von Hochfrequenzanwendungen mit bis zu ca. 1,5 GHz wie z.B. Kommunikations-, Automobil- und Industriegeräten zu entsprechen. Wenn Sie eine schnelle, geräuscharme Analogsignalverarbeitung mit mittelhohen bis hohen Spannungsschwankungen benötigen, sind die BFU5xxx-Transistoren die perfekte Wahl für Sie. Wegen der hohen Verstärkung bei geringer Stromversorgung können diese Geräte auch mit batteriebetriebenen Geräten verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: +24 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +24 V · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM7960

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 228,77*
Frei Haus
ab € 206,71*
€ 235,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.