Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM7922,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124746-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM7922,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungskit für den verstellbaren Verstärker BGA7204

Das Evaluationskit BGA7204 ermöglicht es Ihnen die Leistung des spannungsgeführten Verstärkers BGA7204 zu bewerten. Das Kit wird mit einem USB-Schnittstellen-Board und Software geliefert, die Ihnen erlaubt die SPI-Schnittstelle des BGA7204 von Ihrem PC aus zu steuern. Sie können den Dämpfung und erweiterte Funktionen wie die Auslesen der Temperatur, Neuprogrammierung der Verstärkungskurve oder Abschalten anpassen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: +5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +5 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM7922,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM7922, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 211,56*
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 218,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.