Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM7815/BGU7008/FE,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124745-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM7815/BGU7008/FE,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
GPS Verstärker-Evaluierungsboard mit geringem Rauschen und BGU7008

Das Front-End-Evaluierungsboard BGU7008 GPS vereinfacht die Bewertung des Kleinsignalverstärkers BGU7008 für GPS-Anwendungen. Zwei akustische Oberflächenwellen-Filter wurden hinzugefügt, um die Bewertung des kompletten GPS-Front-Ends zu erleichtern. Das Board ist mit dem BGU7008, zwei identischen SAW-Filtern, einer Induktion in Serie am Eingang und einem Entkopplungs-Kondensator komplett montiert.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +1.5 - +2.85 V · Betriebsspannung max.: +2.85 V · Betriebsspannung min.: +1.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +2.85 V · Spannungseingang min.: +1.5 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM7815/BGU7008/FE,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM7815/BGU7008/FE, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 200,00*
€ 212,11*
Frei Haus
ab € 181,92*
€ 218,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG