Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM7624/BGU7005FE,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124739-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM7624/BGU7005FE,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
GPS/GNSS-Verstärker-Evaluierungsboard mit geringem Rauschen und BGU7005

Das Evaluierungsboard BGU7005 GPS-LNA vereinfacht die Bewertung des Kleinsignalverstärkers BGU7005, für GPS-Anwendungen. Das Evaluierungsboard ermöglicht die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Geräts und erfordert keine zusätzliche Unterstützungsschaltung. Das Board ist mit dem BGU7005, einer Induktion in Serie am Eingang und einem Entkopplungs-Kondensator komplett montiert.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +1.5 - +3.1 V · Betriebsspannung max.: +3.1 V · Betriebsspannung min.: +1.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +3.1 V · Spannungseingang min.: +1.5 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM7624/BGU7005FE,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM7624/BGU7005FE, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 210,09*
Frei Haus
ab € 166,91*
€ 216,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.