Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM7697/BGU7007,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124737-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM7697/BGU7007,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
GPS/GNSS-Verstärker-Evaluierungsboard mit BGU7007 und geringem Rauschen

Das Evaluierungsboard BGU7007 GPS-LNA vereinfacht die Bewertung des Kleinsignalverstärkers BGU7007 für GPS-Anwendungen. Das Evaluierungsboard ermöglicht die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Geräts und erfordert keine zusätzliche Unterstützungsschaltung. Das Board ist mit dem BGU7007, einem seriellen Eingangsinduktor und einem Entstörkondensator, komplett moniert.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +1.5 - +3.1 V · Betriebsspannung max.: +3.1 V · Betriebsspannung min.: +1.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +3.1 V · Spannungseingang min.: +1.5 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM7697/BGU7007,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM7697/BGU7007, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 196,17*
€ 207,93*
Frei Haus
ab € 190,69*
€ 214,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG