Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM7807/BGU7003W/FM50,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124735-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM7807/BGU7003W/FM50,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Verstärker-Evaluierungsboard mit BGU7003W und geringem Rauschen und angepasst zu 50 Ω für FM-Radio

Das Evaluierungsboard BGU7003W LNA vereinfacht die Bewertung des Kleinsignalverstärkers BGU7003W für FM-Anwendungen. Das Evaluierungsboard ermöglicht das Testen der Geräteleistung und erfordert keine zusätzliche Unterstützungsschaltung. Das Board ist mit dem BGU7003W, mitsamt Eingangs- und Ausgangsanpassungsschaltung und dem Entstörkondensator zur Leistungsoptimierung, komplett moniert.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +2.8 - +3 V · Betriebsspannung max.: +3 V · Betriebsspannung min.: +2.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +3 V · Spannungseingang min.: +2.8 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM7807/BGU7003W/FM50,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM7807/BGU7003W/FM50, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 209,18*
€ 223,93*
Frei Haus
ab € 197,50*
€ 223,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG