Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit NXP Semiconductors OM7828/BGA6130/KIT,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124732-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM7828/BGA6130/KIT,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NXP Semiconductors
OM7828/BGA6130/KIT
598
BGA6130 Evaluationskit für Verstärker mit mittlerer Leistung

Das Verstärker-Kit BGA6130 vereinfacht die Bewertung des Verstärkers BGA6130 mit mittlerer Leistung. Es beinhaltet zwei RF-Boards, die auf 50 Ω für zwei industrielle, wissenschaftliche und medizinische Frequenzbänder (434 MHz und 915 MHz) angepasst sind. Die Boards arbeiten mit 3,6 V und verbrauchen 70 mA.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +3.3 - +3.9 V · Betriebsspannung max.: +3.9 V · Betriebsspannung min.: +3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +3.9 V · Spannungseingang min.: +3.3 V · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM7828/BGA6130/KIT,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 199,12*
€ 213,59*
Frei Haus
ab € 199,12*
€ 213,59*
Frei Haus
ab € 199,12*
€ 213,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.