Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit NXP Semiconductors OM7827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124731-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM7827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NXP Semiconductors
OM7827
568-9468-ND
Micro-prozessor
RF Transistor Starter-Kit für RF Breitband-Transistoren BFU6x0F und BFU7x0F

Das RF-Transistor Starterkit der 6. und 7. Generation bietet Tools, die gebraucht werden, um Stromkreise vor der Veröffentlichung der Leiterplatten zu entwerfen und Prototypen zu erstellen. Ingenieure können die RF-Geräte der 6. und 7. Generation entwerfen, beginnend mit der umfassenden Medienbibliothek und dann mit dem Erstellen der Stromkreis-Prototypen mithilfe der einbegriffenen unbestückten Leiterplatten fortfahren. Das Starterkit beinhaltet unbestückte Leiterplatten mit flexiblen Konfigurationsoptionen für Feedback und Emitter-Degeneration, um viele verschiedene Architekturen unterbringen zu können.

Technische Daten:
Betriebsspannung: +16 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +16 V · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM7827

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,39*
€ 256,25*
Frei Haus
ab € 238,93*
€ 256,26*
Frei Haus
ab € 238,93*
€ 256,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 238,93*
€ 256,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.