Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM13013,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124724-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13013,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
IAR LPC1227 Evaluierungsboard

Das IAR LPC1227 Evaluierungsboard ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Bewertung der LPC122x-Mikrocontrollerfamilie. Der Mikrocontroller, das Board und die zugehörigen Funktionen machen es zu einem guten Ausgangspunkt für Ihr nächstes Cortex®-M0-Projekt. Das LPC1227-Board, bestückt mit dem LPC1227 zur Veranschaulichung der LPC1227x-Funktionen, ermöglicht die Bewertung der industriellen Steuerungsanwendungen des LPC1227.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M0 · Betriebsspannung: +3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): LPC1200 · Serie (Entwicklungs-Kits): LPC1200 · Spannungseingang max.: +3.3 V · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM13013,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM13013, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 217,41*
€ 231,83*
Frei Haus
ab € 191,82*
€ 239,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.