Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM13007,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124722-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13007,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
BOARD FÜR JTAG MPT612

Der MPP-Regler MPT612 basiert auf dem energiesparenden RISC-Prozessor ARM7TDMI-S, der mit bis zu 70 MHz betrieben werden kann und Systemnutzungsgrade von 98 % ermöglicht. Er steuert den externen Schalter gemäß eines Signals, das von einem Arbeitspunktalgorithmus abgeleitet ist, für den ein Patent angemeldet wurde. Die Gleichspannungsquelle kann an dem Regler über Spannungs- und Stromsensoren angeschlossen werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM7 · Betriebsspannung: +3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +3.3 V · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM13007,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM13007, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 232,24*
Frei Haus
ab € 212,21*
€ 239,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG