Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM13078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124721-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungsboard für die LPCXpressso54102 Sensorverarbeitungs-/Bewegungslösung

Die LPCXpresso54102 Verarbeitungs-/Bewegungssensorlösung wurde entwickelt, um Ihnen alles zu bieten, was Sie zum Entwickeln eines Verarbeitungssensorprodukts im Dauerbetriebs brauchen. Die Lösung kombiniert ein LPCXpresso54102-Board und ein Sensor-Shield-Board (SSB) mit zusätzlicher Anwendungssoftware und Informationsfusionssoftware von Bosch Sensortec, um eine sehr leistungsfähige Plattform für Sensoren im Dauerbetrieb zu bieten.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M0+ · Betriebsspannung (Bereich): +1.8 - +3.3 V · Betriebsspannung max.: +3.3 V · Betriebsspannung min.: +1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): LPC54100 · Serie (Entwicklungs-Kits): LPC54100 · Spannungseingang max.: +3.3 V · Spannungseingang min.: +1.8 V · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM13078

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM13078, 568-11618-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 136,47*
€ 142,97*
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 147,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG