Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM13029,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124718-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13029,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard

Der LPC408x/7x ist ein auf ARM® Cortex®-M4 basierter Digitalsignal-Controller für eingebettete Anwendungen, die eine hohe Integration und niedrige Verlustleitung benötigen. Der LPC408x/7x enthält einen speziellen Flash-Speicher-Beschleuniger, um eine optimale Leistung beim Ausführen des Codes zu erreichen. Der LPC408x/7x soll bei CPU-Frequenz von bis zu bis zu 120 MHz arbeiten.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Betriebsspannung: +3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): LPC4000 · Serie (Entwicklungs-Kits): LPC4000 · Spannungseingang max.: +3.3 V · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM13029,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM13029, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 287,29*
€ 310,81*
Frei Haus
ab € 279,12*
€ 320,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG