Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DAC1405D750/DB,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124710-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DAC1405D750/DB,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Eval Board
Evaluierungsboard für den dualen Digital/Analog-Konverter DAC1405D750 mit 14 Bit

Der DAC1405D750 ist ein zwei-kanaliger Digital/Analog-Hochgeschwindigkeitswandler (DAC) mit 14 Bit und wählbaren 4x oder 8× interpolierenden Filtern, welche für Multi-Carrier-Funksender optimiert wurden. Dank der digitalen On-Chip-Modulation, können die komplexen I- und Q-Eingänge von BaseBand (BB) zu IF konvertiert werden. Die Mischfrequenz wird via SPI (Serial Peripheral Interface) mit einem NCO (Numerically Controlled Oscillator) mit 32 Bit verstellt und die Phasen werden mit einem 16-Bit-Zähler geregelt.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +1.8 - +3.3 V · Betriebsspannung max.: +3.3 V · Betriebsspannung min.: +1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +3.3 V · Spannungseingang min.: +1.8 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DAC1405D750/DB,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, eval board, NXP Semiconductors, DAC1405D750/DB, 598
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,86*
€ 435,88*
Frei Haus
ab € 412,86*
€ 435,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 412,86*
€ 435,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,86*
€ 491,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.