Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DAC1408D650W2/DB,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124709-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DAC1408D650W2/DB,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Eval Board
Demoboard für den DAC1408D650W2 mit Lattice ECP3

Das Demoboard DAC1408D650W2 von NXP mit dem FPGA LatticeECP3-35 auf dem Board, ermöglicht die Verwendung des JESD204A-Sets mit allen Funktionen. Dieses Demoboard erlaubt die Bewertung der dynamischen Leitung eines DAC für analoge Ausgänge mit bis zu 30 Mhz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: +5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +5 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DAC1408D650W2/DB,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, eval board, NXP Semiconductors, DAC1408D650W2/DB, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 418,82*
€ 445,91*
Frei Haus
ab € 396,97*
€ 459,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,91*
€ 530,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,01*
€ 528,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,82*
€ 498,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG