Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors ADC1112D125F2/DB,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124701-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     ADC1112D125F2/DB,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Analog/Digital-Konverter Evaluierungsboard

Der ADC1X12D ist ein zweikanaliger Analog/Digital-Wandler (ADC), der für dynamische Hochleistungen und niedrigen Stromverbrauch mit Abtastraten von bis zu 125 MSPS optimiert wurde. Er wird mit einer 3-V-Quelle versorgt und kann mit Hilfe einer separaten Digitalausgabeversorgung Logik-Ausgangslevel von 1,8 V bis 3,3 V im CMOS-Modus verarbeiten. Er unterstützt den LVDS-DDR-Ausgangsstandard.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +1 - +2 V · Betriebsspannung max.: +2 V · Betriebsspannung min.: +1 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Leistung: 1.23 W · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +2 V · Spannungseingang min.: +1 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): ADC1112D125F2/DB,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, eval board, NXP Semiconductors, ADC1112D125F2/DB, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 421,62*
€ 450,79*
Frei Haus
ab € 398,24*
€ 464,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,79*
€ 536,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,84*
€ 535,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG