Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors ADC0808S125/DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124699-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     ADC0808S125/DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Einzelnes Analog/Digital-Konverter Evaluierungsboard mit 8 Bit

Der ADC0808S ist ein differenzieller, schneller Analog/Digital-Wandler (ADC) mit 8 Bit, der für Steuersysteme zur Telekommunikationsübertragung und Bandlaufwerkanwendungen optimiert wurde. Er ermöglicht Signalabtastungs-Frequenzen von bis zu 250 MHz. Die ADC0808S-Takteingänge sind zwischen 1,8 V CMOS oder LVDS wählbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: +3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Leistung: 240 mW · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +3.3 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): ADC0808S125/DB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, eval board, NXP Semiconductors, ADC0808S125/DB, 568-6888-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,78*
€ 323,39*
Frei Haus
ab € 297,78*
€ 323,39*
Lager 102
Frei Haus
ab € 297,89*
€ 324,95*
Frei Haus
ab € 281,52*
€ 325,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.