Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors NX5DV330EVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124697-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     NX5DV330EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Demoboard für den NX5DV330 Quad 1-of-2 Video-Multiplexer/Demultiplexer

Der niedrige ON-Widerstand des NX5DV330 ermöglicht das Anschließen der Eingänge an die Ausgänge ohne zusätzliche Laufzeitverzögerung oder Grund- und Umschaltrauschen. Es verfügt über einen Digitaleingang, vier unabhängige Eingänge/Ausgänge, einen gemeinsamen Eingang/Ausgang und einen Low-Aktiv-Eingang E. Wenn der E-Pin HIGH ist, ist der Schalter ausgeschaltet.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +4 - +5.5 V · Betriebsspannung max.: +5.5 V · Betriebsspannung min.: +4 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +5.5 V · Spannungseingang min.: +4 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): NX5DV330EVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer, NXP Semiconductors, NX5DV330EVB, 568-5078-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,96*
€ 13,76*
€ 4,00*
ab € 10,70*
€ 14,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG