Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit NXP Semiconductors OM13320,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124690-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13320,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
I2C Bus
I²C Fm+ Entwicklungskit

Das I²C-Fm+ Entwicklungsboard vereinfacht das Programmieren neuer Peripheriegeräte und ist ein schneller Weg, um das I²C-Bus-Protokoll zu erlernen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung: +5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): LPC1300 · Spannungseingang max.: +5 V · Technologie (Mikro-Controller): LPC MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM13320,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: i2c bus, NXP Semiconductors, OM13320, 598
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,62*
€ 181,84*
Frei Haus
ab € 187,67*
€ 211,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 223,20*
€ 238,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
PCA9665PW
ab € 1,31*
Zubehör
NXP
PCA9671D
ab € 0,96*
Zubehör
NXP
PCA9600DP,118
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.