Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors OM6290,598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124689-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM6290,598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
LCD Demoboard

Dieses Board wurde für Anwendungstechniker und Entwicklungsingenieure entwickelt, welche die Möglichkeiten des LCD-Treiber-ICs bewerten wollen und praktische Erfahrungen im Schreiben von Codes für diese Treiber sammeln wollen. Der mit diesem Board geschrieben Code kann für die endgültigen Anwendungen benutzt werden, was das Erstellen eines Prototypen beschleunigt. Dieses Board kann auch als Vorbild für Hardware-Aspekte eines Designs mit NXP LCD-Treiber dienen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung (Bereich): -0.5 - +11 V · Betriebsspannung max.: +11 V · Betriebsspannung min.: -0.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +11 V · Spannungseingang min.: -0.5 V · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OM6290,598

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM6290, 598
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 146,90*
€ 153,58*
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 157,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG