Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors HSDC-EXTMOD01/DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124685-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     HSDC-EXTMOD01/DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Demoboard für schnelle Konverter

Demoboard für schnelle Wandler

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): +1.8 - +5 V · Betriebsspannung max.: +5 V · Betriebsspannung min.: +1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannungseingang max.: +5 V · Spannungseingang min.: +1.8 V · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): HSDC-EXTMOD01/DB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, HSDC-EXTMOD01/DB, 568-5085-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 808,92*
€ 839,92*
Frei Haus
ab € 744,14*
€ 863,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,92*
€ 999,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,92*
€ 962,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG