Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Temperaturschalter Maxim Integrated MAX6665ASA60+ Open Drain, Push-Pull Heiß Aktiv-High, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124681-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6665ASA60+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Linear IC - Temperaturschalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Open Drain,Push-Pull · Ausgang (Halbleiter): Aktiv-High,Aktiv-Low · Ausgangsfunktion (Halbleiter): FanOn,FanOut,OverTemp,Warn · Ausgangsstrom: 250 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Genauigkeit (Bauelemente): -3 °C,+3 °C · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Hysterese wählbar: Ja · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Temperaturschalter · Montageart: Oberflächenmontage · Schalttemperatur programmierbar: Nein · Schalttemperatur(en) fest eingestellt: +60 °C · Schwellenwert für Auslösetemperatur: Heiß · Typ (Hersteller-Typ): MAX6665ASA60+ · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V · Versorgungsstrom: 65 µA

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX6665ASA60+, MAX6665ASA60+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,79*
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 4,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG