Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PIR-Sensor Maxim Integrated MAX44000GDT+T VDFN-6 SMD 1 St. 1.7 - 3.6 V/DC (L x B x H) 2 x 2 x 0.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124652-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX44000GDT+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Näherungsschalter
Proximity-Sensor

Technische Daten:
Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 1.7 - 3.6 V/DC · Betriebsspannung max.: 3.6 V/DC · Betriebsspannung min.: 1.7 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): VDFN-6 · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): PIR-Sensor · Typ (Hersteller-Typ): MAX44000GDT+T

Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Präsenzmelder, automatik-schalter, Maxim Integrated, MAX44000GDT+T, MAX44000GDT+TCT-ND, lichtsensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 5,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 540,73*
Zubehör
Digilent
240-000
ab € 84,68*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 10,08*
Zubehör
Maxim Integrated
MAXREFDES27#
ab € 116,22*
Zubehör
Roth Elektronik
RE435-LF
ab € 11,22*
Zubehör
Roth Elektronik
RE200-LF
ab € 5,15*
Zubehör
Tenma
72-9390
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.