Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Digital-Isolator Maxim Integrated MAX14934EAWE+ Kapazitive Kopplung Unidirektional Mehrzweck SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124463-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX14934EAWE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
digital isolator
Linear IC - Digital-Isolator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abfallzeit: 2 ns · Anstiegszeit: 2 ns · Anzahl Eingänge Seite 1: 4 · Anzahl Eingänge Seite 2: 0 · Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 25 MBit/s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Gleichtakt-Transientenimmunität (min.): 25 kV/µs · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Kanal-Typ: Unidirektional · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Digital-Isolator · Montageart: Oberflächenmontage · Pulsbreitenverzerrung: 2.6 ns · Technologie (ICs): Kapazitive Kopplung · Typ (Hersteller-Typ): MAX14934EAWE+ · Typ (Linear): Mehrzweck · Versorgungsspannung isoliert: Nein · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.71 V · Verzögerungszeit: 27.5 ns,28.8 ns

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX14934EAWE+, MAX14934EAWE+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,81*
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 5,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.