Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Digital-Isolator Maxim Integrated MAX14850ASE+ Kapazitive Kopplung Bidirektional, Unidirektional Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124462-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX14850ASE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Linear-IC
digital isolator
Linear IC - Digital-Isolator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abfallzeit: 5 ns · Anstiegszeit: 5 ns · Anzahl Eingänge Seite 1: 4 · Anzahl Eingänge Seite 2: 4 · Anzahl Kanäle: 6 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 2 MBit/s,50 MBit/s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Gleichtakt-Transientenimmunität (min.): 1.5 kV/µs · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Isolationsspannung: 600 V RMS · Kanal-Typ: Bidirektional,Unidirektional · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Digital-Isolator · Montageart: Oberflächenmontage · Pulsbreitenverzerrung: 50 ns · Technologie (ICs): Kapazitive Kopplung · Typ (Hersteller-Typ): MAX14850ASE+ · Typ (Linear): Mehrzweck · Versorgungsspannung isoliert: Nein · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 3 V · Verzögerungszeit: 100 ns

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX14850ASE+, MAX14850ASE+-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 3,88*
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 457,75*
Zubehör
Beha Amprobe
DM73C
ab € 71,05*
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
ab € 5,44*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC16
ab € 2,52*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,02*
Zubehör
Maxim Integrated
MAXREFDES12#
ab € 51,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04ST
ab € 3,92*
Zubehör
Maxim Integrated
MAX14850PMB1#
ab € 19,04*
Zubehör
Maxim Integrated
MAXREFDES150#
ab € 472,99*
Zubehör
Maxim Integrated
MAXREFDES39#
ab € 59,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG