Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Widerstandsnetzwerk Maxim Integrated MAX5426CEUD+ Widerstandsnetzwerk TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124458-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX5426CEUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
Linear IC - Widerstandsnetzwerk

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: Instrumentierungsverstärker · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TSSOP-14 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Widerstandsnetzwerk · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): MAX5426CEUD+ · Typ (Linear): Widerstandsnetzwerk · Versorgungsspannung (num.): +5 V,-5 V · Versorgungsstrom: 10 µA,0.01 µA

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX5426CEUD+, MAX5426CEUD+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,70*
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 7,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.