Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Schutzschalter Maxim Integrated MAX4670ETJ+ Schutzschalter WFQFN-32-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124452-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4670ETJ+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Schutzschalter
schutzschalter
Linear IC - Schutzschalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: T1/E1/J1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): WFQFN-32-EP · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Schutzschalter · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): MAX4670ETJ+ · Typ (Linear): Schutzschalter · Versorgungsspannung (num.): 3.3 V · Versorgungsstrom: 10 µA

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX4670ETJ+, MAX4670ETJ+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 22,15*
€ 4,00*
ab € 16,97*
€ 22,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.