Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - TDM (Zeitmultiplexverfahren) Maxim Integrated DS34T108GN+ TDM (Zeitmultiplexverfahren) BGA-484-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124450-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS34T108GN+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Linear IC - TDM (Zeitmultiplexverfahren)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: Datenübertragung · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): BGA-484-EP · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - TDM (Zeitmultiplexverfahren) · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): DS34T108GN+ · Typ (Linear): TDM (Zeitmultiplexverfahren) · Versorgungsspannung (num.): 3.3 V,1.8 V · Versorgungsstrom: 400 mA,300 mA

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, DS34T108GN+, DS34T108GN+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 123,99*
€ 153,21*
Frei Haus
ab € 104,35*
€ 157,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.