Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS2413P+ Linear IC - Adressierbarer Switch Adressierbarer Switch LSOJ-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124449-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS2413P+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
Bus-Schalter
Busschalter
Linear-IC
Linear IC - Adressierbarer Switch

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: Zubehör-ID und -Steuerung,Industriesteuerungen,LED-Steuerung,Systemüberwachung · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): LSOJ-6 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Linear IC - Adressierbarer Switch · Typ (Hersteller-Typ): DS2413P+ · Typ (Linear): Adressierbarer Switch · Versorgungsspannung (num.): 2.8 V · Versorgungsstrom: 3.5 µA

Weitere Suchbegriffe: analogschalter maxim, bus schalter, Maxim Integrated, DS2413P+, DS2413P+-ND, ic
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 1,86*
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,60*
1
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 2,77*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,79*
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,34*
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 482,72*
Zubehör
Digilent
240-000
ab € 60,34*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 10,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 48,01*
Zubehör
Fluke
2727739
ab € 58,07*
Zubehör
Maxim Integrated
DS9090EVKIT#
ab € 49,77*
Zubehör
Maxim Integrated
MAXREFDES131#
ab € 48,26*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,91*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,36*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.