Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Maxim Integrated MAX882CPA+ Positiv, Fest oder Einstellbar PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1124319-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX882CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Regler: 1 · Aussetzspannung: 0.32 V · Aussetzspannung Referenz: 200 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) · Reglertopologie: Positiv, Fest oder Einstellbar · Spannungs-Ausgabe (max): 11 V · Spannungs-Ausgabe (min): 1.25 V · Spannungs-Ausgabe (num): 3.3 V · Spannungseingang max.: 11.5 V · Spannungseingang min.: 2.7 V · Stromausgang: 200 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX882CPA+

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX882CPA+, MAX882CPA+-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,32*
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 4,77*
€ 4,50*
ab € 4,09*
€ 5,30*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,15*
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 454,78*
Zubehör
3M
923 690-08
ab € 14,16*
Zubehör
TE Connectivity
808-AG11D-ESL-LF
ab € 0,594*
Zubehör
Aries
08-3518-10
ab € 1,08*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 0,742*
Zubehör
Tenma
72-9390
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG