Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Maxim Integrated MAX5974CETE+ Forward EN, Frequenzsteuerung, So


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1123809-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX5974CETE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Isoliert · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 80 % · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Übertemperatur,Kurzschluss · Gehäuseart (Halbleiter): WFQFN-16 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Interne(r) Schalter: Nein · Kontroll-Einrichtungen: EN,Frequenzsteuerung,Soft-Start,Sync · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (max.): 600 kHz · Schaltfrequenzbereich (min.): 100 kHz · Spannungseingang max.: 26 V · Spannungseingang min.: 7 V · Topologie: Forward · Typ (Hersteller-Typ): MAX5974CETE+ · Voltage-Startup (num): 16 V

Weitere Suchbegriffe: AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics maxim, dc-dc wandler ics, Maxim Integrated, MAX5974CETE+, MAX5974CETE+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,54*
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 7,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.