Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Temperatursensor, Wandler Maxim Integrated MAX6646MUA+ Digital, lokal/fern SMBus uMAX-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1123359-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6646MUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Linear IC - Temperatursensor, Wandler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Auflösung digital: 11 Bit · Ausgabetyp: SMBus · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Funktionen (ICs): 1-Shot,Ausgangsschalter,Programmierbarer Grenzwert,Standby-Modus · Gehäuseart (Halbleiter): uMAX-8 · Genauigkeit, Höchste: -2 °C,+2 °C · Genauigkeit, Niedrigste: -3 °C,+3 °C · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Temperatursensor, Wandler · Messbereich Temperatur Fernmessung (max.): +145 °C · Messbereich Temperatur Fernmessung (min.): 0 °C · Messbereich Temperatur lokal (max.): +145 °C · Messbereich Temperatur lokal (min.): 0 °C · Montageart: Oberflächenmontage · Sensor-Typ: Digital, lokal/fern · Typ (Hersteller-Typ): MAX6646MUA+ · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Maxim Integrated, MAX6646MUA+, MAX6646MUA+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,12*
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 5,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.