Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Temperatursensor, Wandler Maxim Integrated MAX6627MKA#TG16 Digital, dezentral SPI SOT-23-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1123329-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6627MKA#TG16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Linear IC - Temperatursensor, Wandler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Auflösung digital: 12 Bit · Ausgabetyp: SPI · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-8 · Genauigkeit, Höchste: -1 °C,+1 °C · Genauigkeit, Niedrigste: -5.5 °C,+5.5 °C · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Temperatursensor, Wandler · Messbereich Temperatur Fernmessung (max.): +145 °C · Messbereich Temperatur Fernmessung (min.): -55 °C · Montageart: Oberflächenmontage · Sensor-Typ: Digital, dezentral · Typ (Hersteller-Typ): MAX6627MKA#TG16 · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Maxim Integrated, MAX6627MKA#TG16, MAX6627MKA#TG16CT-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,87*
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 11,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.