Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS18B20+ Linear IC - Temperatursensor, Wandler Digital, zentral 1-Wire® TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1123323-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS18B20+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Maxim Integrated DS18B20+ Linear IC - Temperatursensor, Wandler Digital, zentral 1-Wire® TO-92-3

Linear IC - Temperatursensor, Wandler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Auflösung digital: 11 Bit · Ausgabetyp: 1-Wire® · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Funktionen (ICs): Ausgangsschalter,Programmierbarer Grenzwert,Programmierbare Auflösung · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Genauigkeit, Höchste: -0.5 °C,+0.5 °C · Genauigkeit, Niedrigste: -2 °C,+2 °C · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Messbereich Temperatur lokal (max.): +125 °C · Messbereich Temperatur lokal (min.): -55 °C · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Linear IC - Temperatursensor, Wandler · Sensor-Typ: Digital, zentral · Typ (Hersteller-Typ): DS18B20+ · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Maxim Integrated
Marke:
Maxim Integrated
Funktionen (ICs):
Ausgangsschalter | Programmierbarer Grenzwert | Programmierbare Auflösung
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92-3
Ausgabetyp:
1-Wire®
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
DS18B20+
Montageart:
Durchführungsloch
Genauigkeit, Höchste:
-0.5 °C | +0.5 °C
Genauigkeit, Niedrigste:
-2 °C | +2 °C
Messbereich Temperatur lokal (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur lokal (min.):
-55 °C
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Auflösung digital:
11 Bit
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
3 V
Sensor-Typ:
Digital|ツ| zentral
Produkt-Art:
Linear IC - Temperatursensor|ツ| Wandler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: maxim temperatursensor, temperatursensor ic, Maxim Integrated, DS18B20+, 540-2805, DS18B20+-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,92*
Lager 102
2806
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,93*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,87*
€ 34,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.