Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Energiemessung Maxim Integrated 71M6531D-IM/F Einphasig, Zweiphasig SQFN-68 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122125-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     71M6531D-IM/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxim Integrated
71M6531D-IM/F
71M6531D-IM/F-ND
ic
PMIC - Energiemessung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsimpedanz (max.): 90 kΩ · Eingangsimpedanz (min.): 40 kΩ · Gehäuseart (Halbleiter): SQFN-68 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Messfehler: 0.1 % · Messgerätetyp (PMIC): Einphasig,Zweiphasig · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Energiemessung · Serie (PMIC - Energiemessung): Single Converter Technology® · Spannung E/A hoch: 2 V · Spannung E/A tief: 0.8 V · Spannungseingang max.: 3.6 V · Spannungseingang min.: 3 V · Typ (Hersteller-Typ): 71M6531D-IM/F · Versorgungsstrom: 9.1 mA

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 13,82*
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 14,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.