Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Energiemessung Maxim Integrated 71M6201-IL/F Einzelphase SOIC-8 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122120-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     71M6201-IL/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxim Integrated
71M6201-IL/F
71M6201-IL/F-ND
ic
PMIC - Energiemessung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Messfehler: 0.2 % · Messgerätetyp (PMIC): Einzelphase · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Energiemessung · Spannungseingang max.: 3.6 V · Spannungseingang min.: 2.5 V · Typ (Hersteller-Typ): 71M6201-IL/F · Versorgungsstrom: 770 µA

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,38*
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 5,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.