Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Maxim Integrated MAX6958AAPE+ LED 7-Segmente, 2 Schauzeichen 4 Ziffern SMBus, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122117-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6958AAPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Bedrahtet
LED Treiber IC
led ansteuer-ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LED · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-16 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente,2 Schauzeichen · Konnektivität: SMBus,2-adrig,I²C · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 5.5 V · Spannungseingang min.: 3 V · Stromversorgung (num): 5.9 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX6958AAPE+ · Ziffern oder Zeichen: 4 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX6958AAPE+, MAX6958AAPE+-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 8,28*
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 9,11*
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 10,40*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 12,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 524,36*
Zubehör
3M
923690-16
ab € 17,08*
Zubehör
TE Connectivity
816-AG11D-ESL-LF
ab € 0,735*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,14*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,66*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,202*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,46*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0205*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,179*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,349*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,72*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,72*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0883*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571551-4
ab € 1,118*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.