Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Maxim Integrated ICM7218AIQI+ LED 7-Segmente 8 Ziffern Seriell 250 µA PLCC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122093-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     ICM7218AIQI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Leistungs-Treiber
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LED · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PLCC-28 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente · Konnektivität: Seriell · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 6 V · Spannungseingang min.: 2 V · Stromversorgung (num): 250 µA · Typ (Hersteller-Typ): ICM7218AIQI+ · Ziffern oder Zeichen: 8 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, Treiber-IC, treiber-ic maxim, led ansteuer-ic, Maxim Integrated, ICM7218AIQI+, ICM7218AIQI+-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 11,58*
€ 4,00*
ab € 13,63*
€ 17,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 18,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 524,41*
Zubehör
Duratool
608-611
ab € 2,61*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 9,97*
Zubehör
Duratool
D00038
ab € 1,34*
Zubehör
Multicomp
MC-28PLCC
ab € 0,399*
Zubehör
C.K Tools
T2371
ab € 9,61*
Zubehör
Prokits Industries
8PK-610
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.