Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Maxim Integrated MAX6921AQI+ Vakuum fluoreszierend (VF) Vierdraht, Seriell 1.65 mA PLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122091-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6921AQI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxim Integrated
MAX6921AQI+
MAX6921AQI+-ND
ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: Vakuum fluoreszierend (VF) · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PLCC-28 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konnektivität: Vierdraht,Seriell · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 76 V · Spannungseingang min.: 8 V · Stromversorgung (num): 1.65 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX6921AQI+

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 7,46*
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 8,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 11,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 524,36*
Zubehör
Duratool
608-611
ab € 2,59*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 10,06*
Zubehör
Duratool
D00038
ab € 1,34*
Zubehör
Multicomp
MC-28PLCC
ab € 0,399*
Zubehör
C.K Tools
T2371
ab € 9,54*
Zubehör
Prokits Industries
8PK-610
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.